AMPHENOL
Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 4極 ピッチ:4.2mm 2列 10127815-04LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
79373055
品番
10127815-04LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
長さ(mm)
9.6
幅(mm)
11.7
ピッチ
4.2mm
極数
4
シリーズ
MinitekPwr
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
ワイヤ対基板コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント