Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.54mm 1列 65039-035LF

Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.54mm 1列 65039-035LF - AMPHENOL

PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。

長さ(mm)4.93幅(mm)13.85ピッチ2.54mm極数2シリーズMini-PV材質(ハウジング)PPE行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応)実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937295865039-035LF
オープン
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする