Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 2列 65239-004LF

Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 2列 65239-004LF - AMPHENOL

Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。

長さ(mm)10.08幅(mm)6.59ピッチ2.54mm極数8シリーズDUBOX材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937290665239-004LF
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする