AMPHENOL
Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 4極 ピッチ:3mm 2列 10127716-04LF
長さ(mm)
6.85
幅(mm)
8.28
ピッチ
3mm
極数
4
シリーズ
MinitekPwr
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
ワイヤ対基板コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79373046
10127716-04LF
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください