AMPHENOL
Amphenol 202112-10 BNCコネクタ コネクタタイプ:SMA 真鍮
メスコネクタ用SMAキャップ、チェーン付
材質
真鍮
種類
SMA、BNCコネクタ
表面処理
金
コード
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79372504
202112-10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください