Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ

Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ - AMPHENOL

Cシリーズ標準メスDIN41612コネクタ

仕様クラス評価:C2タイプCピッチ(mm)2.54極数96定格電圧1kVac定格電流(A)2行数3材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)20ローディング列a/b/c表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937106886093968114755V1LF
オープン
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする