AMPHENOL
Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 50極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89947-350LF
Minitekシリーズ.FCI製の業務用IDCコネクタは、プリロード済みの調整可能なブリッジタイプのカバーを備えているので、様々なケーブルに対応します。.りん青銅ケーブル取り付けIDC終端
ピッチ
2.0mm
極数
50
シリーズ
Minitek
定格電圧
650.0Vac
定格電流(A)
1
行数
2
材質(コンタクト)
リン青銅
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)105
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
IDC
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79372346
89947-350LF
オープン
¥
759
¥835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください