曜日別特売

Amphenol Advanced Sensors サーミスタ

Amphenol Advanced Sensors サーミスタ - AMPHENOL

AmphenolAdvancedSensorのCL-120は、突入電流制限サーミスタで、非絶縁リードワイヤ付きのディスクサーミスタで構成されており、スイッチング電源時の突入電流の制御に使用されます。
突入電流を制限する主な目的は、DC/DCコンバータへの入力と直列に構成された部品の損傷を防止することです。
通常、突入電流保護により、ヒューズやブレーカの誤作動やスイッチコンタクトの溶接を防止します。
抵抗が10Ωで、安定した状態電流は1.7Aです小型の物理サイズは、大型の受動部品よりも設計が優れています。
突入電流を抑制する低コストのソリッドステートデバイスです。

RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50→175内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79373019CL-120
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする