曜日別特売

Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 20極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89947-720LF

Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.0mmピッチ 20極 2列 メス, Minitekシリーズ, 89947-720LF - AMPHENOL

Minitekシリーズ.FCI製の業務用IDCコネクタは、プリロード済みの調整可能なブリッジタイプのカバーを備えているので、様々なケーブルに対応します。.りん青銅ケーブル取り付けIDC終端

ピッチ2.0mm極数20シリーズMinitek定格電圧650.0Vac定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂行数2動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)内容量1セット(672個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937096489947-720LF
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする