曜日別特売

Amphenol (アンフェノール), フォーンコネクタ ケーブルマウント ステレオ

Amphenol (アンフェノール),  フォーンコネクタ ケーブルマウント ステレオ - AMPHENOL

3.5mmKシリーズジャックプラグ
Amphenolがお届けする3.5mmステレオジャックプラグです。
AmphenolKシリーズのオーディオコネクタに属し、サテンニッケルタイプとブラックニッケルタイプがあります。
高品質の3.5mmステレオジャックプラグを必要とする多くの用途に適しています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
外径2.5→5mmケーブルに適合
頑丈な金属ダイキャストシェル
フレキシブルグロメットでケーブルを保護
XLRnetRJ45ソケットコネクタかん合します。
品番:813-8829813-8829、:813-8838813-8838、:813-8831813-8831を参照してください。
XLRnetシリーズRJ45ケーブルプラグハウジング
XLRシャーシの利便性と信頼性でRJ45接続を保護します。
AmphenolXLRnetシリーズの金属シェルタイプハウジングは、組み立て済みRJ45ケーブルアセンブリに適しています。
迅速で簡単な組み立て手順を特長とし、過酷な環境においてRJ45コネクタを使用する際にコスト効果の高いソリューションを提供します。
組み立てに工具は必要ありません。
XLRスタイルハウジングでRJ45プラグを保護
便利なXLRスタイルのプッシュロック接続

タイプステレオ極数3結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1袋(100個)
注意
※RJ45ケーブルは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79373125KS3PB-AU
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする