東京堂
サテンボール80
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン、糸:ナイロン
分類
オールシーズン
寸法(Φcm)
8
内容量
1袋(3個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79352317
ZE003080-001
ホワイトゴールド
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79352326
ZE003080-003
レッドゴールド
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください