コーワ
小径・細孔・微細孔清掃ブラシ
極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
用途
細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い
材質
ナイロン
軸径(Φmm)
1.5
全長(mm)
80
線径(Φmm)
0.2
外径(Φmm)
3
ブラシ寸法(mm)
45
内容量
1本
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79353087
891-1291-0
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください