コーワ
段あり内径バリ取りブラシ
1本で複数の穴径にも使用できます。
用途
バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質
砥粒入りナイロン
内容量
1本
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
外径(Φmm)
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79352667
891-1334-0
(G)800
150
10.5×16.5
80
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
16日以内出荷
79352676
891-1335-0
(G)800
160
11×12.5
90
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
16日以内出荷
79352685
891-1336-0
(G)800
120
10×10.5
55
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
16日以内出荷
79352694
891-1337-0
(G)800
180
12×13.5
105
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
16日以内出荷
79352710
891-1338-0
(G)800
170
11×14.5
95
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
16日以内出荷
79352746
891-1354-0
(G)500
175
10×15
102
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください