東京堂
天空(てんくう)
完成品アレンジメント。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
材質
ガラス、陶器
タイプ
茶箱入り
分類
フューネラルアレンジ 供花
寸法(Φ×高さH)(cm)
6×12
内容量
1個
注意
※生花加工品ですので色や風合いが写真とは異なる場合がございます。また保水の必要はありません。水をかけると色落ちの原因となります。
※高温多湿・直射日光は花びらの色褪せ・半透明化の原因となります。
※衣類等に直接触れると色移りする場合がございます。
※製品の使用材料が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79351854
ZY005018-002
ピンク
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79351870
ZY005018-004
イエロー
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79351879
ZY005018-017
パープル
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください