AMPHENOL
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 20021111-00006T4LF
ピッチ
1.27mm
極数
6
シリーズ
Minitek127
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
垂直
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79374236
20021111-00006T4LF
オープン
¥
649
¥714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください