AMPHENOL
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 95278-101A20LF
ピッチ
2.54mm
極数
20
シリーズ
Bergstik
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
実装タイプ
表面実装
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79374245
95278-101A20LF
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください