Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 75867-101LF

Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 75867-101LF - AMPHENOL

2列スルーホールヘッダ90°

ピッチ2.54mm極数10シリーズQuickie定格電圧(V)500→0定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル内容量1セット(29個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937350075867-101LF
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする