AMPHENOL
Amphenol D-subコネクタ, 26極, メス, パネルマウント, L77HDA26S
HighDensityD-SubSolderCupReceptacle
長さ(mm)
39.1
幅(mm)
12.55
極数
26
シリーズ
HD
定格電流(A)
3
深さ(mm)
17.06
材質(ハウジング)
鋼
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
パネルマウント
コネクタタイプ
(Dコネクタ)高密度D-Sub
接続方向
ストレート
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79374358
L77HDA26S
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください