Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装

Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 - AMPHENOL

0.8mmBergstak(R)シリーズ
これらのFCIBergstk(R)高密度0.8mm間隔SMTコネクタは、並列基板スタッキング用途で省スペースを実現します。
「ピーリング」を可能にし、「スタッビング」を防止するブレードオンビームコンタクト

タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.8極数40シリーズBergstak定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)800材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937387761082-041400LF
オープン
689
758(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする