Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 - AMPHENOL

かん合ヘッダについては、品番を参照.低プロファイルSMT縦型レセプタクル.Dubox基板対基板低プロファイルSMT縦型レセプタクルは、挿入力を低く抑えるために予めストレスがかけられたデュアルビーム設計コンタクトを備えています。このDubox基板対基板低プロファイル垂直レセプタクルのコンタクトのめっきは、かん合部分に0.76μm金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。.メーカー型番キー:.89898-3xxLF:SMT、2列、デュアルエントリ91601-3xxLF:SMT、1列、トップエントリ

タイプ基板対基板ピッチ(mm)2.54極数20シリーズ76342定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル内容量1セット(23個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937373776342-310LF
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする