AMPHENOL
Amphenol ICC USBコネクタ Micro AB タイプ, メス パネルマウント MUSB-K152-30
定格電流(A)
1
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
MicroAB
オス・メス
メス
USB
バージョン:2
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79375067
MUSB-K152-30
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください