Amphenol ICC Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき 12 AWG

Amphenol ICC Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき 12 AWG - AMPHENOL

パワーコンタクト-DWシリーズ.はんだバケット付きパワーコンタクト10A→40Aの電流に対応これらのパワーコンタクトでは、色分けされたプラスチック製クリップにより、ケーブルゲージを容易に識別可能

長さ(mm)21.95タイプコンタクト:パワーシリーズDW定格電流(A)20材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793778858638PPS2005LF
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする