AMPHENOL
Amphenol Dサブコネクタ・パワーコンタクト D'Sub TW Hybridシリーズ オス はんだ 金めっき L17DM
HighPowerSolderCupContactMale
長さ(mm)
22
タイプ
コンタクト:パワー
シリーズ
D'SubTWHybrid
定格電流(A)
20
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
シリーズ番号
L17DM
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79375986
L17DM537457
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください