Amphenol ICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 77313-818-72LF

Amphenol ICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 77313-818-72LF - AMPHENOL

長さに合わせて切断可能
コスト効果の高い二重コンタクトめっき
経済的で高い汎用性
リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング
スタンドオフではんだの汚染を除去可能
幅広いメスコネクタとかん合

ピッチ2.54mm極数72シリーズBergStik定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.84定格電圧(kV)1.5結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.05シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937591677313-818-72LF
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする