曜日別特売

Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, D15P24A4GV00LF

Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, D15P24A4GV00LF - AMPHENOL

UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回

極数15定格電圧300→0Vピッチ2.74mm実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート結線方法はんだ長さ(mm)39.14幅(mm)11.9寸法(mm)39.14×11.9×12.55深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79376878D15P24A4GV00LF15300→0V2.74mm
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする