AMPHENOL
Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, スルーホール実装, L717HDAH26POL2RM5
高密度プラグストレート基板、背面インサート
長さ(mm)
39.1
幅(mm)
13
極数
26
シリーズ
L717HD
定格電流(A)
3
深さ(mm)
12.55
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
動作温度(℃)
(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
取り付け用ハードウェア
4-40UNCねじ付きインサート、ボードロック
コネクタタイプ
Dコネクタ:高密度D-Sub
接続方向
ストレート
内容量
1袋(70個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79374945
L717HDAH26POL2RM5
オープン
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください