曜日別特売

Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALF

Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 10090769-P264ALF - AMPHENOL

D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。

長さ(mm)39.24幅(mm)4.8ピッチ2.29mm極数26定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937553010090769-P264ALF
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする