曜日別特売

Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, DB9W4PA00LF

Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, DB9W4PA00LF - AMPHENOL

プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず

長さ(mm)52.65幅(mm)12.55極数9シリーズDW定格電圧300→0V材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:9W4結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub接続方向ライトアングル内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79376808DB9W4PA00LF
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする