Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス to メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5e, MRJ578001

Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス to メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5e, MRJ578001 - AMPHENOL

RJ45コネクタ、過酷な環境用-MJRシリーズ.AmphenolのMRJシリーズRJ45コネクタは、過酷で要求の厳しい環境条件でのネットワークデータ転送に最適なコネクタソリューションです。かん合時/未かん合時の両方において、防水機能を発揮するだけでなく、浸水した状態でも使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.かん合時/未かん合時においてIP67等級のシール構造.軍用衝撃レベル及び振動レベルに対応.オプションで内蔵LEDを用意.金属ダイキャストコネクタシェル.RJ11コネクタ挿入不可.ニッケル仕上げ.UL94V-0黒ハウジング.金コンタクトめっき

長さ(mm)29極数8シリーズMRJポート数2深さ(mm)48.62方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応LANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79376844MRJ578001
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする