Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, L17DEFRA09S

Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, L17DEFRA09S - AMPHENOL

DFRシリーズIDCD-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。
DFRIDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。
メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。
DFRIDCD-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番:691-8998691-8998を参照してください。

長さ(mm)30.84幅(mm)12.55ピッチ2.74mm極数9定格電圧(V)250定格電流(A)5深さ(mm)17.48材質(ハウジング)材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79375478L17DEFRA09S
オープン
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする