Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L717D A15P ST3

Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L717D A15P ST3 - AMPHENOL

D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)

極数15材質(ハウジング)材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79375426L717D A15P ST3
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする