曜日別特売

Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 90598-001LF

Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, 90598-001LF - AMPHENOL

使いやすい一体型設計でさまざまなピン配置のタイプを選択可能
横並びに積み重ねできるため、基板の省スペースと実装を簡単にすることが可能
EMI/ESD保護のシールドタイプ
反転ラッチとパネルストップオプション
低プロファイルバージョンを用意
ウェーブはんだ付けに対応
基板にしっかりと固定するボードロック
さまざまな取り付けオプション

長さ(mm)15.87幅(mm)17.78極数8P8C深さ(mm)15.62方向ストレート材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号90598実装タイプスルーホール実装LANカテゴリCat3表面処理(コンタクト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937560990598-001LF
オープン
309
340(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする