AMPHENOL
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール, D09S13A4GV00LF
90°デルタDコネクタ
列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き
軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適
ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き
長さ(mm)
30.81
幅(mm)
13.48
ピッチ(mm)
2.74
極数
9
シリーズ
DeltaD
定格電圧(V)
300→0
定格電流(A)
5
深さ(mm)
20.82
動作温度(℃)
(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79375408
D09S13A4GV00LF
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください