AMPHENOL
Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタモジュール C146シリーズ オスモジュール 10極 Heavymate C146 C146 D10 001 E8
タイプ
オスモジュール
極数
10
シリーズ
C146
定格電流(A)
10
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
HeavymateC146
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79381385
C146 D10 001 E8
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください