Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTVX2SA1N

Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTVX2SA1N - AMPHENOL

RJFTV、RJ11FTVXフィールドコネクタゾーン2.Amphenol社のAtexフィールドバスRJ45及びRJ11コネクタ製品は、装置グループIIカテゴリ3用に設計されています。RJFTVXコネクタを使用すると、ATEXゾーン2環境でCat5eネットワークを使用できます。これらの金属製で高耐久性のシールドコネクタは、標準のRJ45コードセットの使用を可能にします。RJ11FTVXコネクタを使用すると、ATEXゾーン2環境で標準の電話RJ11/RJ12接続の使用が可能になります。これらの金属製で高耐久性のシールドコネクタは、標準のRJ11/RJ12コードセットの使用を可能にします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。

長さ(mm)43.1極数8深さ(mm)36.53方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号RJFTVX実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79378874RJFTVX2SA1N
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする