曜日別特売

Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 30H006 110 10

Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 30H006 110 10 - AMPHENOL

AmphenolEco-Mateシリーズ青色6+PEオス丸形コネクタは、プラグタイプ接続を備えています。
このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧250Vac、定格電流最大10A(コンタクトあたり)です。
このEcoMate丸形コネクタは、簡単に組み立てられ、ストレインリリーフやクランプリングを含む継手が付属しています。
これは、銅合金コンタクトのポリアミド製で、ニッケルめっきに銀が施されています。
この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。
クランプリングは6→10mmです
キー付きです
機械的寿命は挿抜回数500回以上
動作温度範囲:-40→125℃
取り付け済みのアースコンタクト
すばやく簡単に組み立て可能
人間工学に基づいた丈夫な設計
はんだ端子
ボディはストレートです

用途
産業用途
測定及び制御用途
電源技術
極数6+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79378725C016 30H006 110 10
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする