Amphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBD51100

Amphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBD51100 AMPHENOL

USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃

シリーズMUSB ポート数1 定格電流(A)1.5 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 接続方向ストレート 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79382067 MUSBD51100
オープン
66,980
73,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする