曜日別特売

Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJFRB6

Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJFRB6 - AMPHENOL

アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。
特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。
テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。
防塵・防水保護(IP68)
衝撃、振動、牽引への耐性
現場での配線作業が不要、工具も不要
逆バヨネットカップリング

極数8シリーズRJFRB保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79379267RJFRB6
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする