曜日別特売

Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ 451, シリーズ, オス, 19極 451 06EC 1419P 50

Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ 451, シリーズ, オス, 19極 451 06EC 1419P 50 - AMPHENOL

451サブミニチュア円筒型コネクタ

極数19シリーズ451定格電流(A)7.5シェルサイズ14メッキシェル:オリーブドラブカドミウム結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリング実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79378856451 06EC 1419P 50
オープン
18,860
20,746(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする