曜日別特売

Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6極, M16, パネルマウント, T3427000

Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6極, M16, パネルマウント, T3427000 - AMPHENOL

UL認定
パネルソケット、リングナット

長さ(mm)29径(Φmm)21極数6ソケットorプラグソケット定格電圧(V)300定格電流(A)5動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79378524T3427000
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする