曜日別特売

Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, RJF6G

Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, RJF6G - AMPHENOL

AmphenolRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグは、100BaseT、100BastTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスDCAT5e接続に使用し、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、オイル/ガス、ティーレメンテナンスなどの過酷な環境で使用できます。
これらのRJFシリーズ丸型プラグコネクタは、RJ45コードセットを含むバヨネットカップリングが付いた丸型プラグで構成されています。
このプラグはIP68等級の液体や埃から保護され、衝撃、振動、牽引への耐性を備えており、現場でのケーブル配線不要で、工具は不要です。
対応ケーブル径は5.5→13mmです。
このRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグには、金属製又はプラスチック製のグランドとさまざまなシェル仕上げが用意されています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
品番695-0245は、プラスチックグランドとオリーブドラブカドミウム仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです
品番695-0267は、プラスチックグランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです
品番695-0260は、金属グランドと黒コーティング仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです
品番695-0263は、金属製グランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです

長さ(mm)57.8極数8ポート数1深さ(mm)34.9方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きシリーズ番号RJFコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79379450RJF6G
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする