曜日別特売

Amphenol Industrial DINプラグ 7.極 ケーブルマウント

Amphenol Industrial DINプラグ 7.極 ケーブルマウント - AMPHENOL

AmphenolC091Aシリーズ7コンタクトオス丸型コネクタは、プラグタイプ接続です。
このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は300Vac、定格電流がコンタクトあたり最大5Aです。
このコネクタは、ハーフシェル構造とスナップインラッチを備えた内部金属製ストレインリリーフを備えています。
このコネクタは、銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製です。
コンパクトで堅牢な設計で、ねじ式マット接続を備えているため、産業技術用途の高い要件を満たしています。
ケーブル径:3mm→6mm
耐久性:500回の挿抜回数
EMIシールド
動作温度範囲:-40→85℃
シェルサイズ:17mm
本体向き:ストレート

用途
自動化
計装
配電
ロボット
極数7シリーズsignalmateC091定格電圧(V)300定格電流(A)5保護等級IP40材質(ハウジング)金属、ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79378786T3475 001 RS
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする