曜日別特売

Amphenol Industrial DINソケット 7極 メス ケーブルマウント

Amphenol Industrial DINソケット 7極 メス ケーブルマウント - AMPHENOL

5極と7極の2種類の構成があります。
ストレートケーブルソケット
AmphenolのこのC091シリーズケーブル取り付けコネクタには、確実なかん合減衰を実現するねじロックねじが採用されています。
このコネクタは、かん合時に高度な耐環境性を備えています。

極数7シリーズC091D定格電圧100Vac/dc定格電流(A)5保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズM16実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79378594C091-31D107-1002
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする