AMPHENOL
Amphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B7071A1-ND3G-75
RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャックアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクトを備えています。
長さ(mm)
32.5
インピーダンス
75Ω
適合ケーブル
同軸
材質(コンタクト)
リン青銅
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタタイプ
同軸ソケットto同軸ソケット
アダプタタイプA
BNC
アダプタタイプB
BNC
オス/メスA
メス
オス/メスB
メス
表面処理(コンタクト)
金,銀
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79379030
B7071A1-ND3G-75
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください