AMPHENOL
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 M85049/38-21W
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。
シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。
シリーズ
MIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
38.1×38.1×38.1
材質(ハウジング)
アルミニウム合金
シェルサイズ
21
ストレインリリーフ
あり
併用可能製品
38999III
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79380177
M85049/38-21W
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください