曜日別特売

Amphenol XLRコネクタ メス 4極 ライトアングル パネルマウント AC4FDZ 銀めっき

Amphenol XLRコネクタ メス 4極 ライトアングル パネルマウント AC4FDZ 銀めっき - AMPHENOL

ACZシリーズDタイプシャーシコネクタ
Dサイズのハウジングは、同じパネル切抜きで前面取り付け又は背面取り付けが可能
はんだバケット接続
先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式のソケットコンタクト
ポジティブラッチロックシステム
垂直基板実装(4コンタクトメスでは不可)

極数4定格電流(A)10材質(ハウジング)亜鉛合金材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+75、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79378847AC4FDZ
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする