AMPHENOL
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:23 M85049/38S23N
AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。
シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズ
MIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
42.1×41.9×41.9
材質(ハウジング)
アルミニウム合金
シェルサイズ
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレインリリーフ
あり
併用可能製品
38999III
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79380238
M85049/38S23N
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください