AMPHENOL
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1112A1-ND3G-1-50
インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
RG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C
材質(コンタクト)
真鍮
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
バルクヘッド
なし
実装タイプ
ケーブルマウント
コネクタタイプ
同軸:BNCコネクタ
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ライトアングル
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79382426
B1112A1-ND3G-1-50
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください