AMPHENOL
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1112B1-001-NT3G-1-50
プラグ及びジャック
インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
RG58C/U,RG58/U
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0to6
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79382584
N1112B1-001-NT3G-1-50
オープン
¥
128,160
¥
140,976
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください