Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ 基板取付 MMCXコネクタ, 901-9894-RFX
AmphenolRFコーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。
この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック/コネクタです。
メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。
メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
- シリーズ
- 901-9894-RFX
- インピーダンス
- 50Ω
- 表面処理(本体)
- 金
- 結線方法
- スルーホール
- 実装タイプ
- PCBマウント
- コネクタタイプ
- 同軸:MMCXコネクタ
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1袋(100個)
同軸コネクタ の新着商品
カテゴリ



























